- Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
- Preassemblato, senza pezzi sciolti
- Con vite filettata per il fissaggio su legno o calcestruzzo (impiego non certificato secondo ETA)
- Da utilizzare in abbinamento al Cavallotto Tipo 1 per lo staffaggio di diramazioni
- Filetto femmina doppio M10/M12
Per il fissaggio su calcestruzzo è necessario eseguire un preforo Φ5 mm con profondità ≥ 58 mm
Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com
Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa
Utilizzare il sistema solo in abbinamento a barre filettate M10 o M12
La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato