Skip to main content

Sistema sprinkler antisismico AGGANCIO UNIVERSALE

COD: 31148001100316 Categoria:
  • Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
  • Testa del bullone a serraggio controllato per installazioni rapide e ispezioni post-installazione
  • Può essere utilizzato da solo o in abbinamento ad altri elementi del sistema
  • In ghisa elettrozincata
Indicazione

Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com


Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa


Utilizzare il sistema solo in abbinamento a tubi di rinforzo NPS Sch.40 di dimensioni 1” (DN25), 1-1/4” (DN32) o 2” (DN50)


La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato

DOWNLOAD DATI CAD / BIM