La tenuta funzionale viene raggiunta rapidamente
Può essere utilizzato senza listello in conformità alla norma DIN 4108-7 (2011-01) per i giunti e i collegamenti in edifici nuovi e ristrutturati.
Dopo l’indurimento garantisce l‘impermeabilità alla pioggia
Permette di realizzare le connessioni/sigillature ermetiche della membrana strutturale.
Ampio campo d’impiego
- Eccellenti proprietà di adesione ad un’ampia varietà di materiali da costruzione e alle relative pellicole
- Incollaggio di teli, pellicole e nastri, anche su superfici leggermente umide, polverose e assorbenti
Buona stabilità (tixotropica)
- Non cola via, anche quando utilizzato per incollaggi in verticale.
- Riempie i giunti
Non corrode i metalli
Compatibile con la vernice
Privo di solventi e silicone
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Prova di prestazioni
EMICODE EC1plus: bassissime emissioni. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l’edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Indicazione
- Fare riferimento alle istruzioni di applicazione riportate nella garanzia del prodotto.
- Nell’incollaggio di pellicole e teli in esterno, nonostante la buona “resistenza alla pioggia precoce dell’adesivo ALL-IN-ONE”, deve essere prestata attenzione affinché sia evitata un’intensa esposizione all’umidità, ad es. pioggia continua, scolo di umidità, ecc.
- L’adesivo di montaggio ALL-IN-ONE indurito presenta una buona resistenza all’acqua; tuttavia, le applicazioni che si trovano in ambiente costantemente umido, ad esempio in piscina o in altre aree umide (anche a causa dell’aria umida aggressiva contenente cloro), devono essere evitate. Non adatto per incollare rivestimenti di stagni.
- I parametri di durata temporale qui specificati possono essere determinati con precisione solo mediante test interni, in quanto sono fortemente influenzati da materiale, temperatura, quantità di applicazione, umidità, umidità del materiale, spessore della pellicola adesiva, forza di pressaggio e altri criteri. Di norma, ai valori di riferimento vengono aggiunti adeguati margini di sicurezza.
Area di applicazione



Materiale da costruzione | Vol. % |
Esempi di umidità dei materiali di montaggio come valori orientativi: | |
Mattone | ≤ 2,5 |
Intonaco | ≤ 5 |
Pannelli di rivestimento a secco | ≤ 5 |
Calcestruzzo | ≤ 5 |
Calcestruzzo cellulare | ≤ 8 |
Legno | ≤ 12 |
Quantità di applicazione/resa adesiva | ||
Diametro del cordone di adesivo | Cartuccia da 310 ml | Sacchetto da 600 ml |
4 mm | 24,7 m | 47,7 m |
5 mm | 15,8 m | 30,6 m |
6 mm | 11,0 m | 21,2 m |
7 mm | 8,1 m | 16,6 m |
8 mm | 6,2 m | 11,9 m |