Skip to main content

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®

COD: 31141001030501 Categoria:

Adesivo potente privo di solvente con massima resistenza all’invecchiamento

Possibilità di lavorazione a partire da 5 °C


Compensazione ottimale dei movimenti del componente e scarico della pressione sulla zona di tenuta

con apertura conica flessibile ed elemento di collegamento resistente


Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)

Isolamento ermetico garantito a norma DIN 4108-7, direttive OVE R7 e attuale EnEV.

Indicazione

Il collare a tenuta stagna e antivento WÜTOP è ideale per l’uso su teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP e membrane per facciate WÜTOP ed è stato opportunamente testato. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto WÜTOP.


Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Le superfici porose e assorbenti, quali calcestruzzo, cartongesso, truciolati ecc. devono essere pretrattate con EURASOL AdhesionPlus o primer spray.


Il manicotto deve essere selezionato in base alle dimensioni del condotto per garantire una tenuta d’aria e un’eliminazione delle sollecitazioni permanenti.


I manicotti sono rivestiti in talco in fabbrica. In caso di caratteristiche di scorrimento carenti, utilizzare il sacchetto di talco incluso e applicare al passacavo interno o al tubo.

Diametro min/maxLunghezzaLarghezza
4-8 mm150 mm150 mmvai al prodotto
8-12 mm150 mm150 mmvai al prodotto
15-22 mm150 mm150 mmvai al prodotto
75-90 mm230 mm230 mmvai al prodotto
100-110 mm230 mm230 mmvai al prodotto
125-135 mm230 mm230 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM