Skip to main content

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

COD: 31143511110201 Categoria:

Bulloneria strutturale a serraggio controllato per fissaggi su strutture metalliche

  • Sistema HV
  • Classe K1
  • Classe di resistenza 10.9
  • Acciaio zincato a caldo

Bulloni ad alta resistenza precaricati con apertura chiave maggiorata:

Ampia superficie sottotesta

  • Ridotta pressione superficiale
  • Assestamento ridotto

Ampio raggio sottotesta

  • Riduzione dell’effetto di intaglio
  • Migliore resistenza alle vibrazioni a lungo termine

Proprietà di attrito definite

  • Garantiscono l’applicazione del precarico programmato

Marcatura del lotto sul prodotto

  • Con ciò può essere evitata la richiesta del certificato di prova 3.1 in conformità alla norma EN 10204. (vedere tab. 1 DIN EN 1090-2:2018-09)

Marcatura CE

  • Elemento strutturale regolamentato
Indicazione

La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024. “Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)”.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!


Conservazione e trasporto:

Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

Zincato a caldo

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP EN 14399 ASSIEMI HV 02.11.2023 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M12 100 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 105 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 110 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 115 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 120 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 125 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 130 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 135 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 140 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 145 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 150 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 155 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 160 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 165 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 170 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 175 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 180 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 190 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 30 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 35 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 40 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 45 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 50 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 55 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 60 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 65 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 70 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 75 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 80 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 85 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 90 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M12 95 mm 8 mm Ch22 vai al prodotto
M16 100 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 105 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 110 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 115 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 120 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 125 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 130 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 135 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 140 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 145 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 150 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 155 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 160 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 165 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 170 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 175 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 180 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 190 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 200 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 35 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 40 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 45 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 50 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 55 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 60 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 65 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 70 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 75 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 85 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 90 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M16 95 mm 10 mm Ch27 vai al prodotto
M20 100 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 105 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 110 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 115 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 120 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 125 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 130 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 135 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 140 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 145 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 150 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 155 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 160 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 165 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 170 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 175 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 180 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 190 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 200 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 210 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 220 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 230 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 240 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 250 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 280 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 40 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 45 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 50 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 55 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 60 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 65 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 70 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 75 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 80 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 85 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 90 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M20 95 mm 13 mm Ch32 vai al prodotto
M22 100 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 105 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 110 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 115 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 120 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 50 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 55 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 60 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 65 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 70 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 75 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 80 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 85 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 90 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M22 95 mm 14 mm Ch36 vai al prodotto
M24 100 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 105 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 110 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 115 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 120 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 125 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 130 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 135 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 140 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 145 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 150 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 155 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 160 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 165 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 170 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 175 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 180 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 190 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 200 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 205 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 210 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 220 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 230 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 240 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 250 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 50 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 55 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 60 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 65 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 70 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 75 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 80 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 85 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 90 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M24 95 mm 15 mm Ch41 vai al prodotto
M27 100 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 105 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 110 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 115 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 120 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 125 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 130 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 135 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 140 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 145 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 150 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 155 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 160 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 165 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 170 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 175 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 180 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 190 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 200 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 210 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 220 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 230 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 240 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 250 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 260 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 60 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 65 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 70 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 75 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 80 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 85 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 90 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M27 95 mm 17 mm Ch46 vai al prodotto
M30 100 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 105 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 110 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 115 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 120 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 125 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 130 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 135 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 140 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 145 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 150 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 155 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 160 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 165 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 170 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 175 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 180 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 190 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 200 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 210 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 220 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 230 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 240 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 250 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 260 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 270 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 70 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 75 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 80 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 85 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 90 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M30 95 mm 19 mm Ch50 vai al prodotto
M36 100 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 105 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 110 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 115 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 120 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 125 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 130 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 135 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 140 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 145 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 150 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 155 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 160 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 165 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 170 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 175 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 180 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 190 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 200 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 210 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 220 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 230 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 240 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 250 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 255 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 400 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 85 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 90 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
M36 95 mm 23 mm Ch60 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM