Skip to main content

ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB

COD: 31143511112205 Categoria:
  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. Ciò dimostra che si tratta di un prodotto da costruzione.
  • Prodotto da costruzione armonizzato.
Indicazione

“SB =bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla norma DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con “SB”.


Le dimensioni minime M8 e M10 con la dicitura “8.8U” soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per la classe di tolleranza 6az) in conformità con la norma EN ISO 10684. Assiemi di bulloneria strutturale con (filettatura parziale comprendenti: Vite con testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dadi esagonali DIN EN ISO 4032″

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

Zincato galvanico

Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M10 80 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M12 100 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 120 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 140 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 160 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 50 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 80 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 90 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M14 60 mm 8,8 mm Ch21 vai al prodotto
M16 100 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 160 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 180 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 200 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M18 100 mm 11,5 mm Ch26 vai al prodotto
M18 120 mm 11,5 mm Ch26 vai al prodotto
M20 100 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 70 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 80 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 90 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM