Skip to main content

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

COD: 31143511112201 Categoria:
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN).
  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati “SB”.


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura “8.8U” soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

Zincato a caldo

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB TZN 23.12.2024 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M10 100 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 110 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 120 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 130 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 140 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 150 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 160 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 240 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 40 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 45 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 50 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 55 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 60 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 65 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 70 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 80 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 90 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M12 100 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 110 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 120 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 130 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 140 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 150 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 160 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 170 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 180 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 190 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 200 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 220 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 240 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 260 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 280 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 45 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 50 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 55 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 60 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 65 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 70 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 75 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 80 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 85 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 90 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 95 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M16 100 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 105 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 110 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 115 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 120 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 125 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 130 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 140 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 150 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 160 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 170 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 180 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 190 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 200 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 220 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 240 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 260 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 280 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 45 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 55 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 60 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 65 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 70 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 75 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 85 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 90 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 95 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M20 100 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 110 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 120 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 130 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 140 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 150 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 160 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 170 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 180 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 190 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 200 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 220 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 230 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 240 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 280 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 65 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 70 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 75 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 80 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 85 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 90 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 95 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M22 100 mm 14 mm Ch34 vai al prodotto
M22 110 mm 14 mm Ch34 vai al prodotto
M22 85 mm 14 mm Ch34 vai al prodotto
M22 90 mm 14 mm Ch34 vai al prodotto
M24 100 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 110 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 120 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 130 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 140 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 150 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 160 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 170 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 180 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 190 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 200 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 220 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 240 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 260 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 280 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 300 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 80 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 85 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 90 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M27 100 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 110 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 120 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 140 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 150 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 180 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 200 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 300 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 90 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M27 95 mm 17 mm Ch41 vai al prodotto
M30 100 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 110 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 120 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 130 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 140 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 150 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 160 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 190 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 200 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
M30 220 mm 18,7 mm Ch46 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM