Skip to main content

Vite testa esagonale con filetto parziale, Assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

COD: 31143511112211 Categoria:
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio inox A2-70.
  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati “SB”.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
M6100 mm4 mmCh10vai al prodotto
M6110 mm4 mmCh10vai al prodotto
M6130 mm4 mmCh10vai al prodotto
M6140 mm4 mmCh10vai al prodotto
M670 mm4 mmCh10vai al prodotto
M680 mm4 mmCh10vai al prodotto
M690 mm4 mmCh10vai al prodotto
M8100 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M8110 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M8120 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M8130 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M860 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M865 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M870 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M875 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M880 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M885 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M890 mm5,3 mmCh13vai al prodotto
M10100 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M10110 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M10120 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1080 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1085 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1090 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M1095 mm6,4 mmCh16vai al prodotto
M12100 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12110 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12120 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12130 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12140 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12150 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12160 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12180 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M12200 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1280 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1285 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1290 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M1295 mm7,5 mmCh18vai al prodotto
M16100 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16110 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16120 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16130 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16140 mm10 mmCh24vai al prodotto
M16150 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1670 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1675 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1680 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1685 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1690 mm10 mmCh24vai al prodotto
M1695 mm10 mmCh24vai al prodotto
M20100 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M20110 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M20120 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M20130 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2090 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
M2095 mm12,5 mmCh30vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM