Skip to main content

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

COD: 31143502030101 Categoria:

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Filettatura
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,2 mm–6,3 mm
  • Alluminio/acciaio – per ∅ 4,8 mm
  • Alluminio/alluminio – per ∅ 4,8 mm

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

Inox A2

Certificazioni

  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa
4,2 mm 25 mm 8,8 mm 4 mm vai al prodotto
4,2 mm 32 mm 8,8 mm 4 mm vai al prodotto
4,2 mm 38 mm 8,8 mm 4 mm vai al prodotto
4,2 mm 50 mm 8,8 mm 4 mm vai al prodotto
4,8 mm 25 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
4,8 mm 32 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
4,8 mm 38 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
4,8 mm 50 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
5,5 mm 26 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
5,5 mm 32 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
5,5 mm 38 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
5,5 mm 50 mm 10,9 mm 5,4 mm vai al prodotto
6,3 mm 100 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 115 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 130 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 150 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 175 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 27 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 32 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 38 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 50 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 60 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 70 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
6,3 mm 85 mm 13,2 mm 6,8 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM