Skip to main content

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

COD: 31143511112204 Categoria:
    • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio zincato 8.8 (A2K).

 

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.

Indicazione

ISO 4017 sostituisce DIN 933 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

zincato galvanico

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB ZN 01.12.2016 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M10 30 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 40 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 50 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 60 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M12 25 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 30 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 35 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 40 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 45 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 50 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 60 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 70 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 80 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M14 40 mm 8,8 mm Ch21 vai al prodotto
M14 45 mm 8,8 mm Ch21 vai al prodotto
M14 50 mm 8,8 mm Ch21 vai al prodotto
M16 35 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 40 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 45 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 50 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 60 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 70 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M18 70 mm 11,5 mm Ch26 vai al prodotto
M20 45 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 50 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 60 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 70 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 80 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 90 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M24 70 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
M24 80 mm 15 mm Ch36 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM