Skip to main content

Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE

COD: 31143517210106 Categoria:

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 8,8 conformemente alla normativa DIN EN ISO 898-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

zincato galvanico

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-20-1174 BOXBOLT 09.02.2024 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza vite Apertura chiave Apertura chiave, boccola
M6 45 mm 10 mm 18 mm vai al prodotto
M8 50 mm 13 mm 22 mm vai al prodotto
M8 70 mm 13 mm 22 mm vai al prodotto
M8 90 mm 13 mm 22 mm vai al prodotto
M10 50 mm 16 mm 24 mm vai al prodotto
M10 70 mm 16 mm 24 mm vai al prodotto
M10 90 mm 16 mm 24 mm vai al prodotto
M12 55 mm 18 mm 26 mm vai al prodotto
M12 80 mm 18 mm 26 mm vai al prodotto
M12 100 mm 18 mm 26 mm vai al prodotto
M16 75 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
M16 100 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
M16 120 mm 24 mm 36 mm vai al prodotto
M20 100 mm 30 mm 46 mm vai al prodotto
M20 130 mm 30 mm 46 mm vai al prodotto
M20 150 mm 30 mm 46 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM