Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Acciaio/acciaio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/alluminio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alluminio/alluminio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm