Skip to main content

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

COD: 31143502030501 Categoria:

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Filettatura
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Trasmissione ottimale della coppia grazie all’impronta AW

Adatta per l’assemblaggio di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm e 4,8 mm
  • Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm
  • Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

inox A2

Certificazioni

  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa
3,5 mm 16 mm 7,5 mm 2,7 mm vai al prodotto
3,5 mm 19 mm 7,5 mm 2,7 mm vai al prodotto
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM