Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un’unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio – per ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Alluminio/acciaio – per ∅ 4,8 mm
- Alluminio/alluminio – per ∅ 4,8 mm