Skip to main content

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

COD: 31143502030110 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Maschio rullatore
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm

Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

inox A2

Certificazioni

  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Diametro nominale Lunghezza Diametro esterno rondella di tenuta Spessore rondella
4,2 mm 25 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 32 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 38 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,2 mm 50 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 25 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 32 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 38 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 50 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
5,5 mm 26 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
5,5 mm 32 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
5,5 mm 38 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
5,5 mm 50 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 100 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 115 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 130 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 150 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 175 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 27 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 32 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 38 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 50 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 60 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 70 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
6,3 mm 85 mm 16 mm 3 mm vai al prodotto
4,8 mm 25 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
5,5 mm 26 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 100 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 115 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 130 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 27 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 32 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 38 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 50 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 60 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 70 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 85 mm 19 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 115 mm 22 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 130 mm 22 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 27 mm 22 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 70 mm 22 mm 4 mm vai al prodotto
6,3 mm 85 mm 22 mm 4 mm vai al prodotto
5,5 mm 26 mm 14 mm 4 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM