Skip to main content

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

COD: 31143502030114 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinare
  • Formazione del filetto
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione.


Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

inox A2

Certificazioni

  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-13-0210 PIASTA FABA SANDWICH 01.07.2013 IT.pdf visualizza
Lunghezza Diametro esterno rondella di tenuta Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) Spessore di fissaggio min/max
119 mm 19 mm 55 mm 64-93 mm vai al prodotto
132 mm 19 mm 67 mm 66-106 mm vai al prodotto
155 mm 19 mm 85 mm 84-129 mm vai al prodotto
178 mm 19 mm 85 mm 93-152 mm vai al prodotto
198 mm 19 mm 85 mm 113-172 mm vai al prodotto
228 mm 19 mm 85 mm 143-202 mm vai al prodotto
69 mm 19 mm 31 mm 38-43 mm vai al prodotto
78 mm 19 mm 36 mm 42-52 mm vai al prodotto
282 mm 19 mm 85 mm 197-256 mm vai al prodotto
92 mm 19 mm 41 mm 51-66 mm vai al prodotto
119 mm 22 mm 55 mm 64-93 mm vai al prodotto
132 mm 22 mm 67 mm 66-106 mm vai al prodotto
155 mm 22 mm 85 mm 84-129 mm vai al prodotto
178 mm 22 mm 85 mm 93-152 mm vai al prodotto
198 mm 22 mm 85 mm 113-172 mm vai al prodotto
228 mm 22 mm 85 mm 143-202 mm vai al prodotto
69 mm 22 mm 31 mm 38-43 mm vai al prodotto
78 mm 22 mm 36 mm 42-52 mm vai al prodotto
282 mm 22 mm 85 mm 197-256 mm vai al prodotto
92 mm 22 mm 41 mm 51-66 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM