- Resistenza alla trazione Rm ≥ 295 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.
È necessario tenere conto dell’eccentricità nelle connessioni unilaterali.
Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5.
I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all’asse della forza applicata centralmente.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.