Skip to main content

Portapilastri ProBase tipo C

COD: 31141004011337 Categoria:
  • Capacità di carico molto elevate in tutte le direzioni di carico
  • Montaggio rapido e veloce grazie alla piastra superiore rimovibile e al collegamento delle due parti tramite ghiera filettata girevole per chiave fissa 55¬mm
  • Installazione con viti inclinate Ø 8 x 160 per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco
  • La regolazione dell’altezza può avvenire anche sotto pieno carico
  • Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio

Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Altezza non estesaAltezza min/maxCapacità di carico caratteristica di pressioneCapacità di carico caratteristica di carichi a trazione
150 mm150-200 mm129 kN4.28 kNvai al prodotto
200 mm200-300 mm120 kN2.15 kNvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM