Skip to main content

Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON

COD: 31148002440503 Categoria:

Gruppo a punto fisso premontato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” ; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato
  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza
  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
  • scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
  • n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole
  • cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)

Particolarità della cassetta:

  • in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)
  • dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27);

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Collettori

Documenti

Disegni

Voci di computo

Numero collegamentiLarghezzaAltezzaDistanza attacco - attacco
2 PZ760 mm770 mm50 mmvai al prodotto
3 PZ760 mm50 mmvai al prodotto
4 PZ760 mm50 mmvai al prodotto
5 PZ760 mm50 mmvai al prodotto
6 PZ960 mm50 mmvai al prodotto
7 PZ960 mm50 µmvai al prodotto
8 PZ960 mm50 mmvai al prodotto
9 PZ960 mm50 mmvai al prodotto
10 PZ1160 mm50 mmvai al prodotto
11 PZ1160 mm50 mmvai al prodotto
12 PZ1160 mm50 mmvai al prodotto
13 PZ1160 mm50 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM