Skip to main content

Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON-AT2

COD: 31148002440505 Categoria:

A norma energetica anche per il 2015

Esigua profondità: solo 90 mm! (compresa cassetta)

Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente

Gruppo fornito premontato e precablato in cassetta

Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)

Gruppo a punto fisso premontato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato
  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza
  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
  • scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
  • n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole
  • cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)
  • by-pass regolabile (1÷3 m.c.a.) per circuito primario con attacchi per collettori alta temperatura
  • kit stacchi alta temperatura 3/4” a 2 vie termostatizzabile (attacco M30x1,5) sul collettore di ritorno

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Particolarità della cassetta:

  • in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)
  • dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Collettori

Documenti

Disegni
  • Disegno tecnico - Collettori POSEIDON AT visualizza


Voci di computo

Numero collegamentiLarghezzaPeso prodotto (per pezzo)
2 PZ760 mm20250 gvai al prodotto
3 PZ760 mm20750 gvai al prodotto
4 PZ760 mm21250 gvai al prodotto
5 PZ760 mm21750 gvai al prodotto
6 PZ760 mm22250 gvai al prodotto
7 PZ960 mm22750 gvai al prodotto
8 PZ960 mm23250 gvai al prodotto
9 PZ960 mm23750 gvai al prodotto
10 PZ1160 mm24250 gvai al prodotto
11 PZ1160 mm24750 gvai al prodotto
12 PZ1160 mm25250 gvai al prodotto
13 PZ1160 mm25750 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM