- Per il collegamento diretto di tubi di riscaldamento incorporati agli Euroconi
- Composto da Eurocono con supporto, anello di serraggio e dado girevole
- Con arresto fisso: serraggio semplice fino all’arresto
Würth Italia
| Gamma | Riscaldamento a pavimento RAP | 
|---|---|
| Tipologia | Raccorderia | 
| Diametro attacco per tubo | Apertura chiave | Per tubi in plastica (Prineto) | Colore | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mm | 30 mm | DN.. 12.. | vai al prodotto | |
| 20 mm | 27 mm | DN.. 15.. | Ottone | vai al prodotto | 
| 12 mm | 27 mm | DN.. 8.. | vai al prodotto |