Skip to main content

Gancio Solar vario regolabile per tetto Alluminio (EN-AW-6082 T6)

COD: 31141009030702 Categoria:

Versatilità grazie alla doppia regolazione in verticale e in orizzontale

  • Altezza della staffa variabile in corrispondenza delle tegole del tetto
  • Regolabile in orizzontale in corrispondenza delle tegole del tetto
  • Regolazione in altezza fino a 20 mm in corrispondenza del profilato

Zigrinatura sulla staffa

Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Completamente preassemblato

I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio per tetto senza alcun lavoro preparatorio.

Valori di carico massimo (la struttura di staffaggio non grava sulle tegole)

  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN

Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa cilindrica bombata ASSYplus, 8 x 100 mm o 8 x 120 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi


Istruzioni


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Ganci per tegole

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture visualizza


Dwg
  • DISEGNO TECNICO - GANCIO UNIVERSALE REGOLABILE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM