- In alluminio (EN – AW 6082 T6)
- Per il fissaggio di profilati in verticare e orizzontale
- Gancio verticale con zigrinatura per un ottimo fissaggio tra profilati e gancio
- Piastra zigrinata regolabile tra angolo e gancio base per un ottima tenuta
- Regolabile in orizzontale e in verticale
- Piastra base con fori per fissaggi Ø 10 mm e Ø 6 mm
- Premontato
Indicazione
Fissaggio consigliato:
- Viti Assy 3.0 6 x 100 mm in acciaio inox A2
- o barre filettate M10 con resina bicomponente
Carichi massimi:
- pressione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: 1,05 kN ≈ 105 kg
- ppressione parallelamente all‘inclinazione del tetto: 0,65 kN ≈ 65 kg
- trazione perpendicolarmente all‘inclinazione del tetto: –0,75 kN ≈ –75 kg