Skip to main content

Profilato Solar, 47 x 37 alluminio (EN-AW-6063 T6)

COD: 31141009030201 Categoria:

Dotato di guida a C sia nella parte superiore sia nella parte laterale

Montaggio semplice e veloce

Zigrinatura laterale

Ottima tenuta grazie all’ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Profilati

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture visualizza


Dwg

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaMomento di inerzia trasversaleMomento di inerzia longitudinaleModulo di flessione asse X
3150 mmvai al prodotto
3300 mm7.709 cm⁴4.264 cm⁴3.155 cm³vai al prodotto
3600 mm7.709 cm⁴4.264 cm⁴3.155 cm³vai al prodotto
4765 mm7.709 cm⁴4.264 cm⁴3.155 cm³vai al prodotto
6200 mm7.709 cm⁴4.264 cm⁴3.155 cm³vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM