Skip to main content

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

COD: 31141009030206 Categoria:
Indicazione

  • Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
  • Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l’approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l’attacco. Il profilo in lamiera deve essere pre-forato con fori da Ø 5,0 mm.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Lamiera grecata

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione su coperture in lamiera grecata visualizza


Dwg

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaAltezza
395 mm25 mmvai al prodotto
395 mm25 mmvai al prodotto
395 mm40 mmvai al prodotto
3150 mm25 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM