Skip to main content

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1

COD: 31141009031001 Categoria:

Esagono incassato da 5 mm

Preassemblato con:

  • 1 dado esagonale, DIN 934
  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985
  • 1 guarnizione a fungo in EPDM
  • 2 rondelle, DIN 125

Prova di prestazioni

Con autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia DIBt Z-14.4-696


Indicazione

Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.


Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti di congiunzione

Materiale

Acciaio Inox

Voci di capitolato

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Installazione con vite di congiunzione visualizza


CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Lunghezza viteLunghezzaSpessore serrabile min/max
100 mm155 mm20,0-55,0 mmvai al prodotto
130 mm185 mm45,0-85,0 mmvai al prodotto
150 mm205 mm70,0-105,0 mmvai al prodotto
180 mm235 mm100,0-135,0 mmvai al prodotto
200 mm255 mm120,0-155,0 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM