Skip to main content

Tassello in metallo per materiale isolante W-MDD

COD: 31144503020104 Categoria:
  • Carichi ammessi in caso di esposizione a incendio R30; R60; R90; R120.
  • Resistenza al fuoco testata
  • Durante il fissaggio di materiali isolanti morbidi non autoportanti, il disco isolante è semplicemente spinto nel tassello per isolamenti
  • Montaggio veloce e sicuro grazie alla struttura in 2 parti
  • Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità
  • La superficie della testa è adatta ad essere utilizzata come base per intonaco

Indicazione

I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.


Area di applicazione



Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in acciaio

Materiale supporto

Ideale per

fissaggio di pannelli isolanti

Certificazioni
  • W-MDD Omologazione tedesca Z-21.8-2060 28.04.2021 DE visualizza


Disegni cad
  • Disegno CAD 2D Tassello in acciaio per isolamenti W-MDD visualizza


CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Lunghezza tassello (l)Descrizione tipoMaterialeAltezza di fissaggio max (t fix)
80 mmW-MDDAcciaio40 mmvai al prodotto
110 mmW-MDDAcciaio70 mmvai al prodotto
140 mmW-MDDAcciaio100 mmvai al prodotto
170 mmW-MDDAcciaio130 mmvai al prodotto
200 mmW-MDDAcciaio160 mmvai al prodotto
250 mmW-MDDAcciaio210 mmvai al prodotto
300 mmW-MDDAcciaio260 mmvai al prodotto
80 mmAcciaio inossidabile A250 mmvai al prodotto
110 mmAcciaio inossidabile A270 mmvai al prodotto
140 mmAcciaio inossidabile A2100 mmvai al prodotto
170 mmAcciaio inossidabile A2130 mmvai al prodotto
200 mmAcciaio inossidabile A2160 mmvai al prodotto
250 mmAcciaio inossidabile A2210 mmvai al prodotto
300 mmAcciaio inossidabile A2260 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM