- Distanziale forato in PVC per fissaggi passanti attraverso pannelli isolanti (es. cappotto termico)
- Il distanziale può essere tagliato a misura a seconda dello spessore del cappotto
- Realizzato in materiale polimerico ad alta densità
- Disponibile sia nella misura piccola per ancoranti M10 e M12, sia nella misura grande per ancoranti M16 e M20
- Ogni pezzo corrisponde ad una barra di lunghezza 1000 mm
- È possibile utilizzarlo in abbinamento ad una vasta gamma di sistemi di fissaggio (ancoranti chimici e meccanici)
- Con un unico prodotto è possibile eseguire installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico
- Permette di fare da contrasto tra il materiale di supporto e la piastra di ancoraggio durante il serraggio
- Tutte le principali misure di ancorante (barra filettata o meccanico) sono coperte
- È possibile acquistare sia la confezione da 3 barre che la barra singola da metro
Indicazione
E’ necessario seguire le istruzioni di posa dell’ancorante chimico o meccanico scelto