Mattone antifuoco intumescente a base di poliuretano. Un semplice sistema di compartimentazione composto da elementi stampati pronti all’uso. Per aperture strutturali fino a 600 x 1000 mm nelle pareti. Sono possibili diverse misure sui soffitti, ad esempio 600 x 1000 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 120
- Montaggio rapido
- Semplice e conveniente
- Non produce polvere, privo di solventi e alogeni
- Buoni valori di isolamento acustico trasmesso per via aerea
- Le canaline o le condutture in acciaio possono essere fatte passare attraverso la compartimentazione
- In qualsiasi momento è possibile procedere a successive operazioni di installazione e smontaggio
Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate in Würth ETA 18/0804 e nelle istruzioni di montaggio.