Skip to main content

ROCKWOOL Klimarock con pellicola con rete di rinforzo

COD: 31148002110402 Categoria:
  • Non infiammabile A1
  • Resistenza a temperature fino a +250°C
  • Temperatura di fusione > +1000 °C
  • Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
  • Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato
  • Idrorepellente
CAD-BIM

Spessore isolamentoLunghezza x larghezza tappetiniIn dotazione
20 mm9,35 m x 500 mm2 mats = 9.35 m²vai al prodotto
30 mm6,1 m x 500 mm2 mats = 6.10 m²vai al prodotto
40 mm4,65 m x 500 mm2 mats = 4.65 m²vai al prodotto
50 mm3,55 m x 500 mm2 mats = 3.55 m²vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM