Skip to main content

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 – C2C

COD: 31148001030111 Categoria:
  • Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
  • Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
  • Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
  • Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
Indicazione

  • Non adatto per l’utilizzo all’esterno! Per l’installazione all’esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).
  • I calcoli, tra cui l’analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software VARIFIX.
  • I nostri prodotti certificati “Cradle to Cradle” consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Profilati

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Rapporti di prova

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica

CAD-BIM

Certificati
  • ETA 21/0808 PROFILATO VARIFIX 24.02.2022 EN.pdf visualizza
  • ETA 24/0056 PROFILATO VARIFIX 31.10.2024 EN.pdf visualizza
  • CERTIFICAZIONE CRADLE TOCRADLE visualizza


Spessore materialeLunghezza guidaIn dotazionePeso per metro
2,5 mm2 m5 pcs. with length 2 m2450 gvai al prodotto
1,8 mm2 m5 pcs. with length 2 m1908 gvai al prodotto
2,5 mm3 m5 pcs. with length 3 m2650 gvai al prodotto
1,8 mm3 m5 pcs. with length 3 m1908 gvai al prodotto
2,5 mm6 m4 pcs. with length 6 m2450 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM