Skip to main content

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

COD: 31148001010404 Categoria:
  • Comprensivo di tappi di chiusura
  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Mensola

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Rapporti di prova

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica

CAD-BIM

LunghezzaAltezzaLunghezza effettiva staffaDistanza fori fissaggio a parete
323 mm270 mm300 mm223 mmvai al prodotto
428 mm330 mm400 mm283 mmvai al prodotto
533 mm391 mm500 mm344 mmvai al prodotto
638 mm451 mm600 mm404 mmvai al prodotto
708 mm492 mm700 mm445 mmvai al prodotto
813 mm552 mm800 mm505 mmvai al prodotto
918 mm623 mm900 mm573 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM