Skip to main content

Staffa femmina VARIFIX®

COD: 31148001040902 Categoria:
  • Buona trasmissione del carico grazie al profilo a U rigido


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffe

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Certificati

Per profilatoLunghezza supporto portanteLarghezza supporto portanteSpessore supporto portante
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm100 mm50 mm5 mmvai al prodotto
36 x 36 mm135 mm65 mm6 mmvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm135 mm65 mm6 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM