Skip to main content

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

COD: 31148001041502 Categoria:

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L’assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l’uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni inclinabili

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Certificati

Carico ammissibileSpessoreLunghezzaLunghezza 2
5 kN4 mm55 mm65 mmvai al prodotto
10 kN6 mm62 mm75 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM