Skip to main content

Angolari interni VARIFIX®

COD: 31148001041002 Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

CAD-BIM

Per profilatoLunghezza astaLarghezza latoSpessore
26 x 18 mm, 28 x 28 mm100 mm27 mm3 mmvai al prodotto
36 x 36 mm150 mm35 mm4 mmvai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm150 mm40 mm4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM