Skip to main content

Piastra a ponte VARIFIX®

COD: 31148001041801 Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni a ponte e a piastra

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Per profilatoLunghezzaLarghezzaAltezza
26 x 18 mm107 mm25 mm20 mmvai al prodotto
26 x 26 mm, 28 x 28 mm109 mm25 mm30 mmvai al prodotto
36 x 36 mm142 mm35 mm39 mmvai al prodotto
41 x 22 mm147 mm40 mm26 mmvai al prodotto
41 x 41 mm147 mm40 mm45 mmvai al prodotto
41 x 62 mm147 mm40 mm66 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM