Skip to main content

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori asolati

COD: 31148001040101 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Per profilatoLunghezza astaLunghezza asta 2Larghezza lato
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm28 mm75 mm25 mmvai al prodotto
36 x 36 mm36 mm80 mm33 mmvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm45 mm90 mm40 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM