Skip to main content

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

COD: 31148001040111 Categoria:
  • Riduzione del tempo di lavoro
  • Senza parti sciolte

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Connessioni angolari

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

CAD-BIM

Per profilatoLunghezza astaLarghezza latoSpessore
26 x 18 mm, 28 x 28 mm79 mm25 mm5 mmvai al prodotto
36 x 36 mm91,5 mm35 mm6 mmvai al prodotto
41 x 41 mm, 41 x 62 mm97 mm40 mm6 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM