Skip to main content

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Acciaio inossidabile A4

COD: 31148001070209 Categoria:
  • Con vite di bloccaggio DIN 933 M10x40 con punta a coppa (CP) e controdado esagonale DIN 439

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori di fissaggio per putrelle

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Inox

CAD-BIM

Carico ammissibileDiametro foroPeso prodotto (per pezzo)Per barre filettate
1 kN9 mm173 gM8vai al prodotto
1 kN11 mm168 gM10vai al prodotto
1.3 kN13 mm164 gM12vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM