Skip to main content

Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato

COD: 31148001070201 Categoria:
  • Con approvazione VdS e utilizzo approvato in impianti antincendio stazionari
  • Approvazione FM (eccetto M8)
  • Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori di fissaggio per putrelle

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Carico ammissibileTipo filettatura x diametro nominaleAltezza di presaLunghezza
2.5 kNM823,7 mm50 mmvai al prodotto
2.5 kNM1021 mm44 mmvai al prodotto
3.5 kNM1226 mm57,5 mmvai al prodotto
5.5 kNM1629 mm58 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM