Skip to main content

Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro passante non filettato

COD: 31148001070202 Categoria:
  • Con approvazione VdS e utilizzo approvato in impianti antincendio stazionari
  • Omologazione FM
  • Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori di fissaggio per putrelle

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Carico ammissibileAltezza di presaDiametro foroLunghezza
2.5 kN24 mm9 mm50 mmvai al prodotto
2.5 kN20 mm11 mm44 mmvai al prodotto
3.5 kN27,5 mm13 mm58 mmvai al prodotto
5.5 kN29 mm17 mm58 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM