Skip to main content

Dado a rombo VARIFIX®

COD: 31148001051202 Categoria:

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Sistemi di connessione

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Per profilatoLarghezzaLunghezzaTipo filettatura x diametro nominale
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm13 mm22 mmM10vai al prodotto
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm13 mm22 mmM6vai al prodotto
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm13 mm22 mmM8vai al prodotto
36 x 36 mm18 mm30 mmM10vai al prodotto
36 x 36 mm18 mm30 mmM12vai al prodotto
36 x 36 mm18 mm30 mmM6vai al prodotto
36 x 36 mm18 mm30 mmM8vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM