Skip to main content

Dado a rombo VARIFIX®

COD: 31148001051204 Categoria:

Tipo di fissaggio

  • Resistente alla scorrimento, da utilizzare in abbinamento a vite testa esagonale, elemento filettato o barra filettata (4.6), rondella e dado
  • Resistente alla scorrimento


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Sistemi di connessione

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Per profilatoTipo filettatura x diametro nominalePeso prodotto (per pezzo)
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mmM829,030 gvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mmM1026,500 gvai al prodotto
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mmM1225,510 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM