Skip to main content

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

COD: 31148001052601 Categoria:
  • Sezione trasversale 7 x 7
  • Installazione rapida e senza utensili con la graffetta fissacavo


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Sistema a funi e accessori

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Diametro fune di acciaioLunghezza fune di acciaioCarico ammissibilePeso prodotto (per pezzo)
1,5 mm50 m0.35 kN10,060 gvai al prodotto
1,5 mm150 m0.35 kN9,472 gvai al prodotto
2,5 mm50 m0.7 kN26,140 gvai al prodotto
2,5 mm150 m0.7 kN25,327 gvai al prodotto
3 mm100 m1.15 kN38,250 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM