Skip to main content

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

COD: 31148001060605 Categoria:
  • Due viti di bloccaggio per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all’ampia apertura del collare per tubazioni, in particolare per il montaggio a soffitto
  • Protezione contro la perdita delle viti grazie alle tacche di bloccaggio su entrambi i lati
  • Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10 mm) e intaglio combinato aggiuntivo
  • M6 x 25 mm fino al diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 mm per tutte le altre misure
  • Il profilo in gomma offre speciali proprietà di scorrimento dei tubi durante il pre-assemblaggio
  • Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti
  • Collegamento con dado combinato M8/M10, AF 13 mm, saldato in quattro punti
  • Contribuisce all’isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Indicazione

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collari

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Carichi leggeri

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Spessore serrabile min/maxCarico ammissibileLarghezza fascetta metallicaSpessore nastro per metallo
11-15 mm1.2 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
15-19 mm1.2 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
21-23 mm1.2 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
26-28 mm1.2 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
32-35 mm1.2 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
40-43 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
48-56 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
57-63 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
63-70 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
74-80 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
81-85 mm1.5 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
85-91 mm1.8 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
91-95 mm1.8 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
96-100 mm1.8 kN20 mm1,5 mmvai al prodotto
100-105 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
108-114 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
115-125 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
125-135 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
135-140 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
140-144 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
150-158 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
159-169 mm1.8 kN23 mm2 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM