Skip to main content

Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato

COD: 31148001060302 Categoria:

La scocca di isolamento è collegata in modo fisso al corpo del collare

Si evitano complicate installazioni di 2 elementi singoli separati


Chiusura sigillante autoadesiva

Montaggio più semplice e veloce


Rivestimento in gomma

  • Adesione perfetta tra il collare e l’isolamento
  • Non è necessario l’utilizzo di un sigillante

Piastra di distribuzione del carico

Per la ripartizione del carico


Linguetta di chiusura piegata e asolata

Angolo di apertura maggiorato per agevolare l’inserimento del tubo


Vite di chiusura con sicurezza

Vite con meccanismo contro la perdita accidentale

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore, la conduttività termica e il rischio di corrosione insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collari

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Refrigerazione

Materiale

Zincato

CAD-BIM

Diametro tuboSpessore isolamentoLarghezza isolanteCarico ammissibile
11 mm13 mm40 mm0.06 kNvai al prodotto
13 mm14 mm40 mm0.07 kNvai al prodotto
15 mm14 mm40 mm0.085 kNvai al prodotto
19 mm14 mm40 mm0.105 kNvai al prodotto
22 mm14 mm40 mm0.125 kNvai al prodotto
29 mm14 mm40 mm0.16 kNvai al prodotto
35 mm14 mm40 mm0.2 kNvai al prodotto
42 mm14 mm40 mm0.24 kNvai al prodotto
48 mm14 mm40 mm0.275 kNvai al prodotto
54 mm15 mm40 mm0.385 kNvai al prodotto
57 mm16 mm50 mm0.405 kNvai al prodotto
60 mm16 mm50 mm0.425 kNvai al prodotto
64 mm16 mm50 mm0.455 kNvai al prodotto
70 mm16 mm50 mm0.495 kNvai al prodotto
76 mm16 mm50 mm0.54 kNvai al prodotto
90 mm16 mm50 mm0.63 kNvai al prodotto
108 mm16 mm60 mm0.92 kNvai al prodotto
114 mm16 mm60 mm0.97 kNvai al prodotto
11 mm18 mm40 mm0.06 kNvai al prodotto
13 mm19 mm40 mm0.07 kNvai al prodotto
15 mm19 mm40 mm0.085 kNvai al prodotto
19 mm19 mm40 mm0.105 kNvai al prodotto
22 mm20 mm40 mm0.125 kNvai al prodotto
29 mm20 mm40 mm0.16 kNvai al prodotto
35 mm21 mm40 mm0.2 kNvai al prodotto
42 mm22 mm40 mm0.24 kNvai al prodotto
48 mm22 mm40 mm0.275 kNvai al prodotto
55 mm23 mm40 mm0.385 kNvai al prodotto
58 mm23 mm50 mm0.405 kNvai al prodotto
60 mm23 mm50 mm0.425 kNvai al prodotto
64 mm23 mm50 mm0.455 kNvai al prodotto
70 mm23 mm50 mm0.495 kNvai al prodotto
76,1 mm23 mm50 mm0.54 kNvai al prodotto
90 mm23 mm50 mm0.63 kNvai al prodotto
108 mm27 mm60 mm0.97 kNvai al prodotto
114 mm28 mm60 mm0.97 kNvai al prodotto
133 mm27 mm60 mm1.13 kNvai al prodotto
140 mm27 mm60 mm1.18 kNvai al prodotto
159 mm26 mm60 mm1.35 kNvai al prodotto
168 mm25 mm60 mm1.425 kNvai al prodotto
219 mm26 mm100 mm3.1 kNvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM