Skip to main content

Collare per refrigerazione K Plus con parte isolante separata

COD: 31148001060303 Categoria:

Collare e scocca di isolamento separati

Semplicità di montaggio e allineamento del tubo

Abbinato allo strato isolante ispessisce l’isolamento della tubazione in gomma per refrigerazione FLEXEN®

Aspetto uniforme


L’estremità è in gomma

  • Adesione perfetta tra il collare e l’isolamento
  • Non è necessario l’utilizzo di un sigillante

La parte esterna dell’isolamento è avvolta da una lamina di PVC dotata di una linguetta autoadesiva per garantire un’ottima chiusura

Con proprietà aggiuntive di freno al vapore e protezione meccanica

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore e la conduttività termica insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collari

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Refrigerazione

Materiale

Zincato

CAD-BIM

EsecuzioneGamma di spessore isolamentoDiametro tuboSpessore isolamento
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 210 mm11 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 212 mm11 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 215 mm11 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 218 mm11,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 222 mm12 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 228 mm12,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 235 mm13 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 242 mm13,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 248 mm13,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 254 mm13,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 260 mm14 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 264 mm14 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 276,1 mm14 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 288,9 mm14,5 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 2108 mm14,5 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 2114 mm15 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 410 mm15,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 412 mm16 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 415 mm17 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 418 mm17,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 422 mm18 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 428 mm19 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 435 mm19,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 442 mm20 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 448 mm20,5 mmvai al prodotto
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma)Spessore dell'isolamento 454 mm21 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 460 mm21,5 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 464 mm21,5 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 476,1 mm22 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)88,9 mm22,5 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 4108 mm23 mmvai al prodotto
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma)Spessore dell'isolamento 4114 mm23,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM