Skip to main content

Elemento antisismico W-SE 3

COD: 31148001053303 Categoria:

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche

Caratteristiche principali:

  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti
  • Compatibile con la gamma Varifix
  • Da usare in abbinamento a barre filettate M10 o all’elemento antisismico W-SE 4
  • Diametro del foro 14 mm per l’installazione con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.


Dati di tenuta

Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 4,8 kN ≃ 480 kg e si applica a un’inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Componenti per antisismica

Tipo di fissaggio

Standardfix

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica

DOWNLOAD DATI CAD / BIM