Skip to main content

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

COD: 31148001053101 Categoria:
  • Sistema pronto all’uso per la messa in sicurezza e il rinforzo contro il sisma
  • Installazione fino a 10 volte più veloce
  • Non è richiesto alcun utensile
  • Il colore della targhetta identificativa permette di conoscere a colpo d’occhio il diametro della fune, anche se questa è montata in quota
  • Indicato per nuove costruzioni

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Fune

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica

Diametro fune di acciaioCapacità di caricoDiametro occhielloPeso prodotto (per pezzo)
2 mm180 kg12,5 mm642 gvai al prodotto
3 mm428 kg12,5 mm809 gvai al prodotto
5 mm1027 kg15 mm1676 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM