Informazioni aggiuntive
| Tipologia | Collare sistema sprinkler |
|---|
| Tipologia | Collare sistema sprinkler |
|---|
| Filettatura di collegamento | Lunghezza | Diametro interno | Spessore serrabile in pollici | |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 82 mm | 34 mm | 1 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 82 mm | 34 mm | 1 poll. | vai al prodotto |
| M8 | 86,5 mm | 43 mm | 1 1/4 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 86,5 mm | 43 mm | 1 1/4 poll. | vai al prodotto |
| M8 | 94,5 mm | 49 mm | 1 1/2 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 94,5 mm | 49 mm | 1 1/2 poll. | vai al prodotto |
| M8 | 109,5 mm | 61 mm | 2 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 109,5 mm | 61 mm | 2 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 136 mm | 77 mm | 2 1/2 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 157,5 mm | 90 mm | 3 poll. | vai al prodotto |
| M10 | 167,5 mm | 110 mm | vai al prodotto | |
| M10 | 200 mm | 115 mm | 4 poll. | vai al prodotto |
| M12 | 220,5 mm | 135 mm | vai al prodotto | |
| M12 | 224 mm | 142 mm | 5 poll. | vai al prodotto |
| M12 | 263,5 mm | 161 mm | vai al prodotto | |
| M12 | 268 mm | 170 mm | 6 poll. | vai al prodotto |
| M16 | 348,5 mm | 221 mm | 8 poll. | vai al prodotto |